Cat5 Lanケーブル Harting SF/UTP 緑 マルチコア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード49759308 品番9456000100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
導体ストランドタイプ = ソリッド
シース色 = 緑
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22
コアストランド = 1 / 22
断面積 = 0.33 mm2
外径 = 6.5mm
減衰 = 2.1 dB/100 m @ 1 MHz
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 1
ストランド径 = 22 AWG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする