W-23 白色無地板カラー鋼板 つくし工房 49759334 W-23 白色無地板カラー鋼板 つくし工房 49759334

白色無地板カラー鋼板

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49759334 品番 W-23
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質カラー鋼板 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)300×600 タイプ明治山

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49759343
2025-04-26
用途:
不明
不動産業

単なる平らな鋼板だと思って購入したら、縁が盛り上がってるお盆状だった。何も説明無く、騙された!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする