つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 無地ボード・無地板
白色無地板カラー鋼板
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49759352
品番
W-43
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
カラー鋼板
仕様
山上げ加工:明治山
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×900
タイプ
明治山
穴径(Φmm)
Φ4