イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410A/R32ゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49760515
品番
TA122J-1
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
接続口径(inch)
5/16フレア
ホース長さ(cm)
92
チャージホース
TA132AF(赤・青・黄)
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3(TA140GB)
連成計(MPa)
-0.1〜3.8(TA141GB)
ケース
TA122CS-2