イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49760585
品番
TA122GBH
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接続口径(inch)
5/16フレア
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、高精度ゲージ仕様(検査合格証明書〈ロット証明〉)付
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3(TA140GB)
連成計(MPa)
-0.1〜5.3(TA141GB-1)
ゲージ径(Φmm)
80