イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
R410A/R32ゲージマニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
連成計(MPa)
-0.1〜5.3(TA141G-1)
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3(TA140G)
注文コード
49760603
品番
TA122FH
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
連成計・圧力計
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径(inch)
5/16フレア
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1〜5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1〜5.3(TA141G-1)