Neo110G リビング用神棚 Neoシリーズ アルエ 49761793 Neo110G リビング用神棚 Neoシリーズ アルエ 49761793 Neo110G リビング用神棚 Neoシリーズ アルエ 49761793

リビング用神棚 Neoシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本 取付け方法1.設置する場所を決めます。2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。4.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。 注文コード49761793 品番Neo110G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はセット内容・取付け方法など8種類から選べます 他の種類を見る

メラニン化粧板仕様で、汚れやキズが付きにくく変色しません。
化粧飾りのアクリル板は雲を意味しますので、神棚上部に雲を置く必要はありません。
1年365日、神様から見守られているよう高さを365mmで製作しています。
お好みの高さに設置できる壁掛けタイプです。
石膏ボード壁に設置可能です。
完成品でお届けしますので、組み立ての必要がありません。

取付け方法
1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
4.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
取付場所
リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
お供え物の交換がらくらく手の届く高さがいいでしょう。
ヒノキ(柾目) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×365×120 材質メラミン化粧板(TJY-2070K)、(化粧飾り)アクリル板(ワーロンプレートNo.95) 棚板トーメー6mm 面取りガラス セット内容神棚×1セット、アルミ取付金具、釘×5本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お神札、榊、神具セットは商品には含まれておりませんのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする