取付け方法1.設置する場所を決めます。
2.取付金具は水平にして、釘穴に釘を打込みます。
8.神棚本体を取付金具に吊り掛けて完了です。
※神棚本体が正確に掛かっていることを必ず確認してください。
取付場所リビング、ダイニングまたはオフィス、店舗など
南向きまたは東向きに設置します。
立った目線よりやや斜め上にお神札があるように設置します。
色パールホワイト(鏡面木目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×580×200材質メラミン化粧板(TJY-2070K)、(化粧飾り)アクリル板(摺りガラス調)棚板メラミン化粧板(TJY-2070K)セット内容神棚×1セット、神具セット(器)×1セット、神鏡(雲形台付)×1セット、かがり火(2本)×1対、アルミ取付金具×1枚、釘×7本