画像準備中

ガソリンエンジン発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49761967 品番EGR2600-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥165,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2.2/2.6kVAハイパワー&高耐久

定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 燃料タンク容量(L)8.3 用途土木、建築現場での電源に最適 定格電流(A)22 使用燃料ガソリン 名称(エンジン)ロビン空冷4サイクルEX17D 連続運転時間(h)5.7 力率1 定格出力(kVA)2.2 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.6/3000 騒音値(dB(A)/7m)67
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする