ブレードは別売です
新ダイワ
新ダイワの エンジンカッター
集塵式エンジンカッター Φ320mmダイヤモンドブレード専用機
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49762755
品番
ECD7412S
参考基準価格(税別)
¥459,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロユーザーはもちろん、リース・レンタル機としての耐久性も重視した設計!
用途
市街地・住宅街などの粉塵対策が必要な工事で
減速比
3.56
外径×内径(Φmm)
320×30.5
使用燃料
混合燃料
エンジン部総排気量(mL)
73.5
最大切込深さ(mm)
130
燃料タンク容量(L)
0.7
エンジン回転数(min
-1
[r.p.m])
(最高)9600
スパークプラグ
チャンピオンCJ6Y
始動方式
リコイル(ソフトスタート)
駆動方式
Vリブドベルト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません