ヨドプリント EN型

(6件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 49763218 品番 E-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

しなやかさが漂うソフトな質感。

ソフタッコ サイズ6尺 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)711×1829×0.27 働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
注意
※施工業者様、販売店様のみの販売となり、個人宅(戸建住宅・集合住宅)様や現場、飲食店等への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※複数注文で高重量になった際、フォークリフトでの荷下ろしが必要になりますので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:636

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49763297
2020-10-02
用途:
別荘軒天用

別荘の軒天が何度もキツツキの被害にあい、何かいい物はないかと探していたところ
このプリント鋼板を見つけて施工しました
既存軒天のウォールナット色に近く違和感のない感じに仕上がりました。

対象商品:
49763358
2019-11-22
用途:
小屋の壁貼り
来来亭西尾店 様 (飲食業)

配送料がかなり高い。がこのロットでは他で買えない利点もあるけど…

2人が参考にしています
対象商品:
49763376
2019-11-22
用途:
外壁
株式会社 中島 様 (建設業・工事業)

ここでしか買えない。外壁ツートンで使用しました。良い

1人が参考にしています
対象商品:
49763236
2018-05-17
用途:
ガレージを作るのに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

山が合っているようでも仕上がると何となくズレて見えるかな

対象商品:
49763254
2018-08-08
用途:
外壁に

商品には満足ですが送料が高すぎる 5枚単位で送料が倍になっていくのでなんとかしてほしい

3人が参考にしています
対象商品:
49763358
2018-07-13
用途:
蔵の外壁補修工事
Y.Kホームサービス 様 (建設業・工事業)

メーカーさんは300枚単位でないと出荷出来ない。と言われたので
助かりました。梱包も厳重で傷へこみもありませんでした。
本当に有難うございました!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする