D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 50極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 50オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Dボディ向き = ストレート定格電流 = 7Aコンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm幅 = 15.75mm深さ = 17mm 注文コード49763368 品番9670504704
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 50
オス・メス = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = D
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 7A
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77mm
幅 = 15.75mm
深さ = 17mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする