DVD・CDペーパースリーブケース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) ホワイト 注文コード49763823 品番FCD-PS100WN
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

市販製品のドライバーCD、雑誌の付録などにも使用されている紙製のスリーブケースです。
余白部分、裏面等に手軽に書き込め検索や管理も容易です。
表面は透明フィルムが貼られており、メディアの内容確認、保護ができます。
メディアが飛び出さないよう折り返しのフタが付いています。
省スペースに大量収納が出来ます。

収納数DVD・CD1枚 材質紙、OPPフィルム ホワイト 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×0.5×126 アズワン品番64-0889-86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
知人への配布
運輸・通信業

プラ製のケースだとコストも掛かるし嵩張る。このような紙ケースで中身が見えるタイプは取り出さずにCD・DVD等が確認でき、気軽に手渡しできる点が良い。

対象商品:
49763814
2022-05-20
用途:
DVDのプレゼント発送時
にしき法律事務所 様 (サービス業)

お客さんにDVDを焼いて郵送するとき、プラスチックでは割れますし、樹脂の袋のものでは色気がありません。これは、まんなかがくり抜いてあって、DVDにタイトルをプリントしたときによく見えるし、プレゼントとしても見栄えがしますので、買ってよかったと思いました。

対象商品:
49763805
2020-12-21
用途:
CDを知り合いに配布
サービス業

使いやすく、リーズナブル。かさばらず使い勝手がよい。

対象商品:
49763805
2019-08-12
用途:
DVD販売のケース
有限会社パオ・アット・オフィス 様 (サービス業)

良い品を安く入手することができて大変ありがたいです。
これからも、よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする