内容量1袋(50個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = アングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77 mm, 2.84 mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ定格電流 = 6.5Aハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック長さ = 30.9mm幅 = 12.55mm深さ = 18.2mm寸法 = 30.9 x 12.55 x 18.2mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49764208
品番9681635813