曜日別特売
9651217702 D-subコネクタ Harting オス 9極 ハーティング 49764226

D-subコネクタ Harting オス 9極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = PCBマウント
ピッチ = 2.74 mm, 2.84 mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCナット
定格電流 = 6.5A
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
長さ = 31.2mm
幅 = 12.5mm
深さ = 6.2mm
寸法 = 31.2 x 12.5 x 6.2mm
コンタクト材質 = 銅合金
注文コード49764226品番9651217702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥785
販売価格(税別)
714
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = PCBマウント
ピッチ = 2.74 mm, 2.84 mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCナット
定格電流 = 6.5A
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
長さ = 31.2mm
幅 = 12.5mm
深さ = 6.2mm
寸法 = 31.2 x 12.5 x 6.2mm
コンタクト材質 = 銅合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする