内容量1個
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.74 mm, 2.84 mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCナット定格電流 = 6.5Aハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック長さ = 31.2mm幅 = 12.5mm深さ = 6.2mm寸法 = 31.2 x 12.5 x 6.2mm動作温度 Min = -55℃
注文コード49764244
品番9651617712