D-subコネクタ Harting オス 9極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = M3ねじ付きインサート定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = 鋼長さ = 31.2mm深さ = 12.5mm動作温度 Min = -55℃ 注文コード49764278 品番9651217701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品は仕様・内容量37種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.74mm
取り付け用ハードウェア = M3ねじ付きインサート
定格電流 = 7.5A
ハウジング材質 = 鋼
長さ = 31.2mm
深さ = 12.5mm
動作温度 Min = -55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする