D-Subコネクタ Harting メス 15極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様コンタクト数 = 15オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.29mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック定格電流 = 2Aハウジング材質 = 鋼長さ = 31.3mm幅 = 11mm深さ = 12.93mm寸法 = 31.3 x 11 x 12.93mm動作温度 Min = -55℃ 注文コード49764698 品番9561517512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = スルーホール
ピッチ = 2.29mm
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ付きインサート、ボードロック
定格電流 = 2A
ハウジング材質 = 鋼
長さ = 31.3mm
幅 = 11mm
深さ = 12.93mm
寸法 = 31.3 x 11 x 12.93mm
動作温度 Min = -55℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする