ERD-ED14070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49764742

ERD-ED14070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49764742 ERD-ED14070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49764742 ERD-ED14070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49764742 ERD-ED14070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49764742 ERD-ED14070 e電動昇降デスク サンワサプライ 49764742

e電動昇降デスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49764742 品番ERD-ED14070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,500
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
天板は高さH648〜1298mmまで可動します。
昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。
天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。
天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。
天板にはケーブル口があります。

幅(mm)1400 奥行(mm)750 高さ(mm)648〜1298 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ケーブル長(m)2 天板耐荷重(kg)80(中心耐荷重は50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×750×648〜1298 グリーン購入法適合 昇降範囲(mm)648〜1298 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×750
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※構造上高い位置にした際に、左右へ揺らすと揺れが発生します。左右の動きが激しくなるとリフティングコラムの故障の原因となります。移動を行う際には必ず位置を最下部にし、引きずらないよう持ち上げてください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする