D-subコネクタ Harting メス 25極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 25オス・メス = メスボディ向き = アングル取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.77 mm, 2.84 mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじミックスコンタクトレイアウト = 25W2ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック長さ = 53.1mm幅 = 12.55mm深さ = 18.2mm寸法 = 53.1 x 12.55 x 18.2mmシリーズ = D-sub 注文コード49764786 品番9683535613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = メス
ボディ向き = アングル
取り付けタイプ = PCBマウント
ピッチ = 2.77 mm, 2.84 mm
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付け用ハードウェア = 4-40 UNCねじ
ミックスコンタクトレイアウト = 25W2
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
長さ = 53.1mm
幅 = 12.55mm
深さ = 18.2mm
寸法 = 53.1 x 12.55 x 18.2mm
シリーズ = D-sub

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする