内容量1袋(100個)
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = PCBマウントピッチ = 2.74 mm, 2.84 mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付け用ハードウェア = 固定フランジ(フィードスルー穴径3.1 mm)定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック長さ = 31.2mm幅 = 12.5mm深さ = 6.1mm寸法 = 31.2 x 12.5 x 6.1mmコンタクト材質 = 銅合金
注文コード49765249
品番9670094755