Harting Cat6 ケーブル S/FTP 100m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(100m) 注文コード49767279 品番9456000600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シールドタイプ = S/FTP
長さ = 100m
シース色 = 黄
導体ストランドタイプ = スタンダード
外側シース材質 = PUR
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 18 AWG
ストランド数 = 7
コアストランド = 7/27
外径 = 6.9mm
許容電圧 = 100 V
減衰 = 3.1 dB/100 m @ 1 MHz
ストランド径 = 27 AWG
断面積 = 0.72 mm2
ケーブル形状 = ツイストペア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする