Harting DINコネクタコンタクト 09 06シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49767647 品番9060006472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
材質(コンタクト)/処理銅合金 オス・メスメス 最大接触抵抗(mΩ)20 シリーズ0906 動作温度範囲(℃)-55〜125 ボディ向きストレート 取付ケーブルマウント 定格電流(A)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする