ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
Harting DINコネクタコンタクト 09 06シリーズ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
49767708
品番
9060008471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質(コンタクト)/処理
銅合金/錫
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
20
シリーズ
0906
動作温度範囲(℃)
-55〜125
ボディ向き
ストレート
取付
ケーブルマウント
定格電流(A)
6