Harting ヘビーデューティコネクタ Han-Eco シリーズ 16A 16 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ = カプラハウジング定格電流 = 16Aシリーズ = Han-Eco取り付けタイプ = ケーブルマウント範囲 = Hanスレッドサイズ = M25ボディ向き = ストレート 注文コード49778847 品番19461160436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
タイプ = カプラハウジング
定格電流 = 16A
シリーズ = Han-Eco
取り付けタイプ = ケーブルマウント
範囲 = Han
スレッドサイズ = M25
ボディ向き = ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする