グリーンクロス
グリーンクロスの 立看板/工事看板
グリーンクロスの 立て看板
蛍光オレンジプリズム看板 ブロー製フレーム使用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49780378
品番
B-KKSL-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。
表示内容
車線減左矢印
用途
道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。
仕様
高輝度反射(NETIS登録商品)板面
間口W×奥行D×高さH(mm)
612×50×1685
板面(縦×横)(mm)
1400×550
アズワン品番
64-6600-59
メーカー商品コード
6300003614
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません