蛍光オレンジプリズム看板 ブロー製フレーム使用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49780457 品番 B-KKSL-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。
高輝度反射板面により、夜間でも注意を促します。
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。

表示内容歩行者通路 用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。 仕様高輝度反射(NETIS登録商品)板面 間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685 板面(縦×横)(mm)1400×550 アズワン品番64-6600-63 メーカー商品コード6300003618
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする