※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
13.8
13.04
13.05
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
13.95
13.96
13.97
13.98
13.99
14.02
14.04
14.05
14.1
全221種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49781821
品番
HG13.800S
参考基準価格(税別)
¥12,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
13.8
シャンク径d(Φmm)
16
全長L(mm)
165
刃長l1(mm)
85
材質
H.S.S.
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。