※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Cherry キーボード / マウスセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モデル = DC 2000有線/ワイヤレス キーボード = Wired有線/無線 マウス = Wired接続タイプ = USBキーボードのタイプ = Standardキー配列 = AZERTY通常のキー = 105マルチメディアキー = 4マウストラッキングの方法 = Opticalマウスボタン = 3色 = Blackキーボードの寸法 = 458 x 170 x 20mm 注文コード49786477 品番JD-0800FR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
モデル = DC 2000
有線/ワイヤレス キーボード = Wired
有線/無線 マウス = Wired
接続タイプ = USB
キーボードのタイプ = Standard
キー配列 = AZERTY
通常のキー = 105
マルチメディアキー = 4
マウストラッキングの方法 = Optical
マウスボタン = 3
色 = Black
キーボードの寸法 = 458 x 170 x 20mm
ブラック 質量(g)キーボード:530、マウス:90 外形寸法(mm)キーボード:458×170×20、マウス:109×62×37 ケーブル長(m)キーボード:1.8、マウス:1.8 接続方式(キーボード・マウス共)有線 キー配列フランスAZERTY配列105+4キー LED色 解像度1200dpi ボタン数マウス:3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 読取方式オプティカル(光学式赤色LED)
注意
※商品詳細をお確かめの上、ご購入ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする