Cherry キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (UK)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤードモデル = JK-0800GB-0接続タイプ = USBキーボードのタイプ = Standardキー配列 = QWERTY (UK)色 = Grey寸法 = 458 x 170 x 20mm高さ = 20mm幅 = 458mm深さ = 170mm通常のキー = 105 注文コード49786678 品番JK-0800GB-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
モデル = JK-0800GB-0
接続タイプ = USB
キーボードのタイプ = Standard
キー配列 = QWERTY (UK)
色 = Grey
寸法 = 458 x 170 x 20mm
高さ = 20mm
幅 = 458mm
深さ = 170mm
通常のキー = 105
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする