Cherry キーボード USB接続 キー配列:QWERTY (UK)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード接続タイプ = USBキーボードのタイプ = Compactキー配列 = QWERTY (UK)色 = Black寸法 = 370 x 139 x 19.6mm高さ = 19.6mm幅 = 370mm深さ = 139mm通常のキー = 84 注文コード49786714 品番G84-4400LUBGB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
接続タイプ = USB
キーボードのタイプ = Compact
キー配列 = QWERTY (UK)
色 = Black
寸法 = 370 x 139 x 19.6mm
高さ = 19.6mm
幅 = 370mm
深さ = 139mm
通常のキー = 84
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする