内容量1袋(500個)
仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = M17/93-RG178, RG178, RG178A, RG178B, RG196, RG196A電池タイプ = スタンダードバルクヘッド = なし動作周波数 = 4GHzボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルシリーズ = BNCコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金
注文コード49790388
品番112516