Amphenol FCI IDCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 771-0066 771-0066 を参照してください。. Amphenol FCI Quickie 2.54 mm IDCレセプタクルコネクタ. Quickieシリーズ2.54 mm IDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30〜26 AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。. 品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX / 71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合. 品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX / 71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合. 品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX / 75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合. 特長と利点. 調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単 IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能 長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現 二重めっきで100回の挿抜回数を保証 誤かん合防止用の極性化スロット. 製品用途の情報. このQuickie 2.54 mm IDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。 注文コード49793294 品番71600-606LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様クイックラッチヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 771-0066 771-0066 を参照してください。. Amphenol FCI Quickie 2.54 mm IDCレセプタクルコネクタ. Quickieシリーズ2.54 mm IDCレセプタクルコネクタは、ワイヤサイズが30〜26 AWGのフラットフレキシブルケーブル用の製品です。このIDCレセプタクルコネクタには、調整可能なブリッジタイプのカバーが組み込まれています。このカバーでコンタクトを保護し、カバーとベースを正確に位置決めして確実に終端処理することができます。カバーとベースアセンブリがしっかりと組み合わされるので、ケーブルの組み込みが簡単です。IDC端子は、ワイピングアクション面が長いため、確実な電気的性能を発揮します。端子の二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。このIDCレセプタクルコネクタのハウジングは、正確に位置決めして誤かん合を防止するための極性スロットとキーイング機構を備えています。. 品番71600-0XXXXは、ストレインリリーフを備え、71918-1XXXX / 71922-1XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合. 品番71600-1XXXXは、71918-2XXXX / 71922-2XXXXシュラウドラッチヘッダーとかん合. 品番71600-6XXXXは、75869-XXXXX / 75867-XXXXX低プロファイルヘッダーとかん合. 特長と利点. 調整可能なブリッジタイプのカバーを備えており、ケーブルの組み込みが簡単 IDC端子でケーブルを迅速に終端処理可能 長いワイピングアクション面で優れた電気的接触を実現 二重めっきで100回の挿抜回数を保証 誤かん合防止用の極性化スロット. 製品用途の情報. このQuickie 2.54 mm IDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする