77311-824-36LF Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート AMPHENOL 49795087

Amphenol FCI ピンヘッダ BergStikシリーズ 36極 2.54mm 1列 ストレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(100個)仕様シリーズ = BergStikピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 36行数 = 1ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 6.75mmコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 基板対基板、電線対基板定格電圧 = 1.5 kV ac注文コード49795087品番77311-824-36LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
シリーズ = BergStik
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 36
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
対応ピン長 = 6.75mm
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
端子方法 = はんだ
タイプ = 基板対基板、電線対基板
定格電圧 = 1.5 kV ac
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする