Amphenol FCI 基板接続用ソケット Minitek シリーズ 1.27mm 16 極 2 列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(700個) 注文コード49797187 品番20021321-00016C4LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 16
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = レセプタクル
取り付けタイプ = 表面実装
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 1A
定格電圧 = 125 V
シリーズ = MINITEK
コンタクト材質 = 銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする