Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様Quickie IDCレセプタクルとかん合します。代表品番 ; 673-7682 673-7682 を参照してください。. Amphenol FCI Quickie 2.54 mm基板イジェクタヘッダーコネクタ. Quickieシリーズ2.54 mmイジェクタヘッダーコネクタは、Quickie IDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54 mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54 mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。. 品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXX IDCレセプタクルとかん合 品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXX IDCレセプタクルとかん合. 特長と利点. 4ウォールシュラウドでコンタクトを保護 二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止 サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実 二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 製品用途の情報. このQuickie 2.54 mm IDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。 注文コード49798587 品番71918-116LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量56種類から選べます 他の種類を見る
仕様Quickie IDCレセプタクルとかん合します。代表品番 ; 673-7682 673-7682 を参照してください。. Amphenol FCI Quickie 2.54 mm基板イジェクタヘッダーコネクタ. Quickieシリーズ2.54 mmイジェクタヘッダーコネクタは、Quickie IDCレセプタクルコネクタとかん合します。このQuickieイジェクタヘッダーでは、4ウォールシュラウドで未かん合ピンを保護します。シュラウドハウジングには、正確な位置決めと誤かん合防止のための二重極性スロットとキーイングの機能も組み込まれています。サイドラッチにより、ヘッダーをかん合コネクタに確実にロックでき、抜き取りも簡単です。また、基板上のスペースも最小限で高密度実装が可能になります。このQuickieシリーズ2.54 mmイジェクタヘッダーのコンタクトは、二重めっきで100回の挿抜回数を保証します。ハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製で、ウェーブはんだプロセスに対応しています。このQuickieシリーズ2.54 mmイジェクタヘッダーコネクタは、ライトアングル又は垂直で実装でき、標準又は低プロファイルラッチ設計を選択可能です。. 品番71918-1XXXX及び71922-1XXXXは、標準ラッチを備え、71600-0XXXX IDCレセプタクルとかん合 品番71918-2XXXX及び71922-2XXXXは、低プロファイルラッチを備え、71600-1XXXX IDCレセプタクルとかん合. 特長と利点. 4ウォールシュラウドでコンタクトを保護 二重極性スロットとキーイングで誤かん合を防止 サイドラッチにより、かん合と抜き取りが簡単で確実 二重めっきコンタクトで100回の挿抜回数を保証 高温熱可塑樹脂製ハウジング. 製品用途の情報. このQuickie 2.54 mm IDCコネクタは、さまざまな市場の用途に適しています。こうした市場には、工業、計装、医療市場、民生機器、通信、データなどがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする