画像準備中

Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ BergStakシリーズ 40極 0.8mm 2列 ライトアングル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ = BergStakピッチ = 0.8mmコンタクト数 = 40行数 = 2ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 800mA 注文コード49799165 品番61083-044400LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ = BergStak
ピッチ = 0.8mm
コンタクト数 = 40
行数 = 2
ボディ向き = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電流 = 800mA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする