AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol MUSBR-2M5C-004BP USBコネクタキャップ メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
49802543
品番
MUSBR-2M5C-004BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コードの有無:あり
材質
シリコーンゴム
色
グレー
シリーズ
MUSBR
ソケット種別
USBタイプ-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス