AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49802945
品番
USBAPIP67CAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
コードの有無:あり、セルフクロージング:あり
材質
ポリマー
シリーズ
USB-A
ソケット種別
Square Flange
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス