AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62LC-812-14(771)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49804966
品番
62LC-812-14(771)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
仕様
パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質
アルミニウム
色
黒
シリーズ
62GB
仕上
亜鉛コバルト
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
プラグ
シリーズ番号
812
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482