AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:9 TVシリーズ 418-6033-09P0501-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49805124
品番
418-6033-09P0501-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,939
販売価格(税別)
¥
34,490
バスケットに入れる
仕様
コードの有無:あり
色
緑
シリーズ
TV
仕上
亜鉛コバルト上にニッケルめっき
シェルサイズ
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
プラグ
シリーズ番号
418
ミルスタンダード
MIL-DTL-38999