AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
仕様
コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M8端子方法 = スクリュー定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V ac/dcハウジング材質 = PBT、PCコンタクトめっき = 金めっき
注文コード
49807328
品番
MSDS-04PFFR-SF7003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 4
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M8
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 4A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 250 V ac/dc
ハウジング材質 = PBT、PC
コンタクトめっき = 金めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応