Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 5極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 5プラグ/ソケット = ソケットコネクタサイズ = M12端子方法 = スクリュー定格電流 = 4AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メスボディ向き = ストレートポール形式 = 5P 注文コード49807468 品番12D-05BFFA-SL8001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 5
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = M12
端子方法 = スクリュー
定格電流 = 4A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス
ボディ向き = ストレート
ポール形式 = 5P
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする