AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 オス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 14取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 07定格電流 = 3AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 400 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = SCE2ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃
注文コード
49809193
品番
SCE2-B-76A07-14SN-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 14
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
シェルサイズ = 07
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 400 V ac
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = SCE2
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応