Amphenol 丸形コネクタ SCE2シリーズ, 接触コンタクト:メス, 14極 オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数 = 14取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = はんだシェルサイズ = 07定格電流 = 3AIP保護等級 = IP68コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 400 V ac接合型 = プッシュプルボディ向き = ストレートシリーズ = SCE2ハウジング材質 = 真鍮動作温度 Min = -55℃ 注文コード49809209 品番SCE2-B-76A07-14SN-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 14
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
シェルサイズ = 07
定格電流 = 3A
IP保護等級 = IP68
コンタクトジェンダー = メス
定格電圧 = 400 V ac
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
シリーズ = SCE2
ハウジング材質 = 真鍮
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする