仕様SMPTE 292M、424M. Amphenol HD-BNC基板用コネクタ. 高密度ケーブルタイプ用Amphenol HD-BNC基板用コネクタは、従来型のRF BNCコネクタの4倍の密度と、SMPTE 292M及び424Mの業界標準を上回る真の75 Ωインピーダンスを備えています。 Amphenol HD-BNCコネクタは、BNCよりも51 %、ミニBNCよりも39 %、Din 1.0 / 2.3コネクタよりも40 %小さく、放送、デジタルビデオ - HDTV、ネットワークルーティング及びスイッチング、衛星ヘッドエンドなど、幅広い用途に適しています。. 75 Ωインピーダンス クイックアクションバヨネットカップリング 周波数範囲0 → 6 GHz、3 GHzに最適化 反射損失: 30 dB @ 3 GHz データレート: 3 Gbps以上 挿抜回数500回(最小) 金めっき中心導体、圧着又ははんだ付けアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)対応