Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様コンタクト数 = 12タイプ = 自動車用コネクタオス・メス = メス行数 = 2定格電流 = 13A取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT色 = グレーIP保護等級 = IP67高さ = 22.4mm幅 = 40.6mm深さ = 50.7mmハウジング材質 = サーモプラスチック 注文コード49810934 品番AT04-12PA-RD01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数 = 12
タイプ = 自動車用コネクタ
オス・メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AT
色 = グレー
IP保護等級 = IP67
高さ = 22.4mm
幅 = 40.6mm
深さ = 50.7mm
ハウジング材質 = サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする