AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-204-12141
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5000個)
注文コード
49811388
品番
AT60-204-12141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = オスコンタクト
併用可能製品 = ATシリーズコネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 12mm
ケーブルサイズ = 14 → 12 AWG
ボディ向き = ストレート
オス・メス = オス
コンタクト数 = 1
シリーズ番号 = 60
シリーズ
AT
ケーブル
14 → 12 AWG
端子長さ(mm)
12
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ形式
ストレート
併用機器
ATシリーズコネクタ
アクセサリタイプ
オスコンタクト
オス・メス
オス