AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 自動車用コネクタ コンタクト ATMシリーズ メス 20mm AT62-201-2031 22 → 20 AWG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
49811424
品番
AT62-201-2031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = コンタクト
併用可能製品 = 自動車用コネクタ
シリーズ = ATM
端子サイズ = 20mm
ケーブルサイズ = 22 → 20 AWG
オス・メス = メス
シリーズ
ATM
ケーブル
22 → 20 AWG
端子長さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
自動車用コネクタ
アクセサリタイプ
コンタクト
オス・メス
メス