AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 16mm A114017-SR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49811458
品番
A114017-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = シールプラグ
併用可能製品 = ATシリーズコネクタ
シリーズ = AT
端子サイズ = 16mm
ケーブルサイズ = 16 → 12 AWG
ボディ向き = ストレート
オス・メス = オス
コンタクト数 = 1
シリーズ番号 = 114017
アクセサリタイプ
シールプラグ
併用機器
ATシリーズコネクタ
シリーズ
AT
端子長さ(mm)
16
ケーブル
16 → 12 AWG
ボディ形式
ストレート
オス・メス
オス
コンタクト数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応